ABB - Netzteil In:100-240VAC/90-300VDC Out:DC 24V/5A Schutzlackierte Leiterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR360563R2001
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 22.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614503849
Sonepar Artikelnummer
121302065
Hersteller Artikelnummer
1SVR360563R2001
Hersteller Typ
CP-C.1 24/5.0-C
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR360563R2001
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
22.5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
90 .. 300 V
Leistungsabgabe:
120 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
132 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbaubreite:
40 mm
Einbauhöhe:
129.4 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
129.4 mm
Tiefe:
136 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.750 kg


