Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Neutralleiter für OS/OSM32G_-160G_ max. 35 mm² CU

ABB
kopierenkopieren
ABB - Neutralleiter für OS/OSM32G_-160G_ max. 35 mm² CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022481R3800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Neutralleiterklemme

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019153803

Sonepar Artikelnummer

120453588

Hersteller Artikelnummer

1SCA022481R3800

Hersteller Typ

OSZ2

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022481R3800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Neutralleiterklemme

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.070 kg

OSZ2 Neutralleiter für OS/OSM32G_-160G_ max. 35mm² CU