Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Neutralleitertrenner 63 A 18 mm breit steckbar Rechtsanbau 18 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Neutralleitertrenner 63 A 18 mm breit steckbar Rechtsanbau 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS500900R0011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270100842

Sonepar Artikelnummer

120754950

Hersteller Artikelnummer

2CCS500900R0011

Hersteller Typ

NT40263

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS500900R0011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.058 kg

Neutralleitertrenner mit einer Teilungseinheit zur Montage an S400 Geräte