ABB - NFB Hilfsschütz 250-500V 50/60Hz - DC Push-In Anschlussklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBH137063R1422
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 .. 500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471523009790
Sonepar Artikelnummer
121290892
Hersteller Artikelnummer
1SBH137063R1422
Hersteller Typ
NFB22EK-14 250-500V 50/60HZ
Hersteller Artikel Nr.:
1SBH137063R1422
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250 .. 500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250 .. 500 V
Bemessungsbetriebsstrom:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
6 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Steckklemmanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
92.3 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.325 kg


