Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NFC Hilfsschütz 110V 50Hz / 110-120V 60Hz 5S+3Ö Push-In Anschlussklemme

ABB
kopierenkopieren
ABB - NFC Hilfsschütz 110V 50Hz / 110-120V 60Hz 5S+3Ö Push-In Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBH131005R8453

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523015999

Sonepar Artikelnummer

121290889

Hersteller Artikelnummer

1SBH131005R8453

Hersteller Typ

NFC53EK-84 110-120V 50/60HZ

Hersteller Artikel Nr.:

1SBH131005R8453

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Bemessungsbetriebsstrom:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Betriebsspannung DC:

6 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Steckklemmanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

92.3 mm

Tiefe:

110.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.365 kg

Die 8-poligen NFC-Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt (zwangsgeführte Kontakte verfügbar). Sie besitzen eine konventionelle, gewickelte AC-Magnetspule. Verschiedene Spulentypen decken einen Ansteuerbereich von 24 V AC bis 240 V AC ab.NFC-Hilfsschütze können mit dem Standard NF-Zubehör ausgestattet werden. Flexibel wechselbare Spulenanschlussklemmen erlauben den Anschluss von oben, von unten, oder von oben und unten. Weiteres Zubehör wie Löschglieder u. a. ergänzen das Sortiment.