ABB - NFZ Hilfsschütz 12-20V DC 4S Low Power Consumption

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBH136001R2040
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 20 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471523101609
Sonepar Artikelnummer
120440350
Hersteller Artikelnummer
1SBH136001R2040
Hersteller Typ
NFZ40E-20 12-20VDC
Hersteller Artikel Nr.:
1SBH136001R2040
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 20 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
6 V
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.310 kg


