Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NH-Sicherung NH 0 100 A, 690 V gG

ABB
kopierenkopieren
ABB - NH-Sicherung NH 0 100 A, 690 V gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022703R2340

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019227511

Sonepar Artikelnummer

121303503

Hersteller Artikelnummer

1SCA022703R2340

Hersteller Typ

OFAA0GG100

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022703R2340

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

690 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9.4 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.210 kg

OFAA0GG100 NH-Sicherung NH 0 100A 690V gG