Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NH-Sicherung NH 0 200 A, 500 V gG

ABB
kopierenkopieren
ABB - NH-Sicherung NH 0 200 A, 500 V gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022629R5140

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019205670

Sonepar Artikelnummer

121303637

Hersteller Artikelnummer

1SCA022629R5140

Hersteller Typ

OFAF0H200

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022629R5140

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

200 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

18.1 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.300 kg

OFAF0H200 NH-Sicherung NH 0 200A 500V GG