Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NH-Sicherung NH 000 2A 690 V gG

ABB
kopierenkopieren
ABB - NH-Sicherung NH 000 2A 690 V gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022661R8250

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019213149

Sonepar Artikelnummer

121303649

Hersteller Artikelnummer

1SCA022661R8250

Hersteller Typ

OFAA000GG2

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022661R8250

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

690 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.9 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.120 kg

OFAA000GG2 NH-Sicherung NH 000 2A 690V GG