Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - NH-Sicherung NH 3 250 A, 690 V gG

ABB
kopierenkopieren
ABB - NH-Sicherung NH 3 250 A, 690 V gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022703R4120

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019227696

Sonepar Artikelnummer

121303510

Hersteller Artikelnummer

1SCA022703R4120

Hersteller Typ

OFAA3GG250

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022703R4120

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

250 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

690 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

21.1 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.630 kg

OFAA3GG250 NH-Sicherung NH 3 250A 690V gG