Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NH-Sicherung NH 4 1250 A, 500 V gG

ABB
kopierenkopieren
ABB - NH-Sicherung NH 4 1250 A, 500 V gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022637R4360

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019207308

Sonepar Artikelnummer

121303644

Hersteller Artikelnummer

1SCA022637R4360

Hersteller Typ

OFAF4AH1250

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022637R4360

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4a

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

1250 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

90 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

2.000 kg

OFAF4AH1250 NH-Sicherung NH 4 1250A 500V GG