Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NH-Sicherung NH 4a 1000 A, 690 V gG

ABB
kopierenkopieren
ABB - NH-Sicherung NH 4a 1000 A, 690 V gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022699R6360

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019227719

Sonepar Artikelnummer

121303513

Hersteller Artikelnummer

1SCA022699R6360

Hersteller Typ

OFAA4AGG1000

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022699R6360

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4a

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

1000 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

690 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

78 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.000 kg

OFAA4AGG1000 NH-Sicherung NH 4a 1000A 690V gG