ABB - NH-Sicherungsleiste Gr.2 ZE142

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061078R9999
Ausführung - Sicherungsunterteil
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617610786
Sonepar Artikelnummer
121303929
Hersteller Artikelnummer
2CPX061078R9999
Hersteller Typ
ZE142
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061078R9999
Ausführung:
Sicherungsunterteil
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Ausgelöstmeldung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
3.867 kg


