Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NH00 Reiterelement 100A 1pol. ZBNH1R

ABB
kopierenkopieren
ABB - NH00 Reiterelement 100A 1pol. ZBNH1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054351R9999

  • Baugröße - NH00

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617543510

Sonepar Artikelnummer

121305066

Hersteller Artikelnummer

2CPX054351R9999

Hersteller Typ

ZBNH1R

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX054351R9999

Baugröße:

NH00

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.159 kg

Zubehör ComfortLIne NH00 Reiterelement 1-polig