Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NH00 Tandemelement 100A 2x3pol. ZBNH3T

ABB
kopierenkopieren
ABB - NH00 Tandemelement 100A 2x3pol. ZBNH3T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054354R9999

  • Baugröße - NH00

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617543541

Sonepar Artikelnummer

121304803

Hersteller Artikelnummer

2CPX054354R9999

Hersteller Typ

ZBNH3T

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX054354R9999

Baugröße:

NH00

Montageart:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

125 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.961 kg

Zubehör ComfortLIne NH00 Tandemelement 2x 3-polig