Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL E42W 4000A D8/1 P1P2 100KA PNE42063A

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL E42W 4000A D8/1 P1P2 100KA PNE42063A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005628M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646988966

Sonepar Artikelnummer

121266170

Hersteller Artikelnummer

1STQ005628M0000

Hersteller Typ

PNE42063A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005628M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

80.164 kg

ABB N-LINK PNE42063A, E4.2W W-Ausführung, 4000 A, Platte D8/1, P1P2, 100 kA, A-Variante. N-LINK-Modul für E4.2W-W-Leistungsschalter (4000 A, D8/1, P1P2, 100 kA), A-Ausführung für erhöhte Kurzschlussanforderungen.