Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL E62W 5000A D1 P1P2 100KA PNE42067

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL E62W 5000A D1 P1P2 100KA PNE42067

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002191C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646988867

Sonepar Artikelnummer

121265976

Hersteller Artikelnummer

1STQ002191C0000

Hersteller Typ

PNE42067

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002191C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

106.100 kg

ABB PNE42067 N-Leiter-Verbinder fuer Emax2 E6.2, Winkelschiene, 5000 A, Tiefe T1000, Anschlusslagen P1/P2, 100 kA. Neutralleiter-Verbindungsstueck fuer den Emax2-E6.2 in Hochstrom-Schaltanlagen, Nennstrom 5000 A, Feldtiefe T1000, Anschlusslagen P1/P2. Kurzschlussfestigkeit 100 kA gemaess IEC 60947.