Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - NL E62W 6300A D1 P1P2 100KA PNE42069A

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL E62W 6300A D1 P1P2 100KA PNE42069A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005634M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646989024

Sonepar Artikelnummer

121266176

Hersteller Artikelnummer

1STQ005634M0000

Hersteller Typ

PNE42069A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005634M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

130.348 kg

ABB N-LINK PNE42069A, E6.2W W-Ausführung, 6300 A, Platte D1, P1P2, 100 kA, A-Variante. N-LINK-Modul für E6.2W-W-Leistungsschalter (6300 A, D1, P1P2, 100 kA), A-Ausführung für erhöhte Kurzschlussanforderungen.