ABB - NL F E22 1600/2000A P1P2 T8/1 PNE22039A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005025M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967725
Sonepar Artikelnummer
121265324
Hersteller Artikelnummer
1STQ005025M0000
Hersteller Typ
PNE22039A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005025M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
18.306 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE22039A, E2.2 F, 1600/2000 A, Platte P1/P2, T T800/1, A-Variante.


