ABB - NL F E22 1600/2000A P3P2 T600 PNE22045

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001874C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976734
Sonepar Artikelnummer
121264294
Hersteller Artikelnummer
1STQ001874C0000
Hersteller Typ
PNE22045
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001874C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
16.149 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE22045, E2.2 F, 1600/2000 A, Platte P3/P2, Schranktiefe T600 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-E2.2-Leistungsschalter (F, 1600/2000 A, Platte P3/P2, T T600 mm), normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.


