ABB - NL F E22 1600/2000A P3P2 T600 PNE22045A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005031M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967787
Sonepar Artikelnummer
121265330
Hersteller Artikelnummer
1STQ005031M0000
Hersteller Typ
PNE22045A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005031M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
14.355 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE22045A, E2.2 F, 1600/2000 A, Platte P3/P2, T T600, A-Variante.


