Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL F E22 2500A P3P2 T600 PNE22048A

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL F E22 2500A P3P2 T600 PNE22048A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005034M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 699 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646967817

Sonepar Artikelnummer

121265333

Hersteller Artikelnummer

1STQ005034M0000

Hersteller Typ

PNE22048A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005034M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

381 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

699 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

17.988 kg

ABB N-Leiter-Einbausegment PNE22048A, E2.2 F, 2500 A, Platte P3/P2, T T600, A-Variante.