Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL F E22 2500A P3P2 T8/1000 PNE22049

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL F E22 2500A P3P2 T8/1000 PNE22049

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001878C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 699 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646976819

Sonepar Artikelnummer

121264298

Hersteller Artikelnummer

1STQ001878C0000

Hersteller Typ

PNE22049

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001878C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

381 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

699 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

23.171 kg

ABB N-Leiter-Einbausegment PNE22049, E2.2 F, 2500 A, Platte P3/P2, Schranktiefe T800/1000 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-E2.2-Leistungsschalter (F, 2500 A, Platte P3/P2, T T800/1000 mm), normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.