Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL F/W XT6 1000A P1P2 T600 PNXT6011A

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL F/W XT6 1000A P1P2 T600 PNXT6011A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004997M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 127 mm

  • Tiefe - 889 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646967442

Sonepar Artikelnummer

121265173

Hersteller Artikelnummer

1STQ004997M0000

Hersteller Typ

PNXT6011A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004997M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

381 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

889 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.750 kg

ABB N-Leiter-Einbausegment PNXT6011A, XT6 F/W, 1000 A, Platte P1/P2, T T600, A-Variante.