Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL F/W XT6 1000A P3P2 T8/1000 PNXT6020

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL F/W XT6 1000A P3P2 T8/1000 PNXT6020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001849C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 699 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646976239

Sonepar Artikelnummer

121264187

Hersteller Artikelnummer

1STQ001849C0000

Hersteller Typ

PNXT6020

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001849C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

381 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

699 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

7.279 kg

ABB N-Leiter-Einbausegment PNXT6020, XT6 F/W, 1000 A, Platte P3/P2, Schranktiefe T800/1000 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-XT6-Leistungsschalter (F/W, 1000 A, Platte P3/P2, T T800/1000 mm), normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.