ABB - NL F XT7E1 125/1600AP1P2 T8/1 PNE12031

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001860C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976451
Sonepar Artikelnummer
121263726
Hersteller Artikelnummer
1STQ001860C0000
Hersteller Typ
PNE12031
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001860C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
16.903 kg


