ABB - NL F XT7E1 1250/1600A P3P2 T6 PNE12033

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001862C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976499
Sonepar Artikelnummer
121264282
Hersteller Artikelnummer
1STQ001862C0000
Hersteller Typ
PNE12033
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001862C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
10.947 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12033, XT7/E1.2 F, 1250/1600 A, Platte P3/P2, Schranktiefe T600 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-XT7/E1.2-Leistungsschalter (F, 1250/1600 A, Platte P3/P2, T T600 mm), normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.


