ABB - NL F XT7E12 125/1600A P1P2 T6 PNE12029A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005015M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967626
Sonepar Artikelnummer
121265314
Hersteller Artikelnummer
1STQ005015M0000
Hersteller Typ
PNE12029A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005015M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
11.616 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12029A, XT7/E1.2 F, 1250/1600 A, Platte P1/P2, T T600, A-Variante.


