ABB - NL F XT7E12 8/1000A P3P2 T8/1 PNE12027

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001856C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976376
Sonepar Artikelnummer
121264194
Hersteller Artikelnummer
1STQ001856C0000
Hersteller Typ
PNE12027
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001856C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
7.311 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12027, XT7/E1.2 F, 800/1000 A, Platte P3/P2, Schranktiefe T800/1 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-XT7/E1.2-Leistungsschalter (F, 800/1000 A, Platte P3/P2, T T800/1 mm), normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.


