ABB - NL F XT7E12 8/1000A P3P2 T8/1 PNE12027A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005013M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967602
Sonepar Artikelnummer
121265312
Hersteller Artikelnummer
1STQ005013M0000
Hersteller Typ
PNE12027A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005013M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.519 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12027A, XT7/E1.2 F, 800/1000 A, Platte P3/P2, T T800/1, A-Variante.


