ABB - NL F400A F/W630A XT5 P1P2T8/1 PNXT5002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001831C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 889 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646975775
Sonepar Artikelnummer
121264169
Hersteller Artikelnummer
1STQ001831C0000
Hersteller Typ
PNXT5002
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001831C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
889 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
6.184 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNXT5002, XT5 F/W 630, 400/630 A, Platte P1/P2, Schranktiefe T800/1 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-XT5-Leistungsschalter (F/W 630-Ausführung, 400/630 A, Platte P1/P2, T T800/1 mm), ermöglicht die normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.


