Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL_P12_EAE_E4_F/W_3200A_D6 PENW3260

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL_P12_EAE_E4_F/W_3200A_D6 PENW3260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002989C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646997142

Sonepar Artikelnummer

121262076

Hersteller Artikelnummer

1STQ002989C0000

Hersteller Typ

PENW3260

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002989C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

59.437 kg

ABB Neutralleiter-Anschlussstück PENW3260, EAE, Schiene P12, E4 F/W-Leistungsschalter, 3200 A, Schranktiefe 600 mm. Kupfer-Anschlussstück für die Anbindung des Neutralleiters an ABB-E4 F/W-Leistungsschalter (3200 A), EAE-Ausführung für 600-mm-Schranktiefe in ABB-Schaltschrankzentralen.