Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL_P32_EAE_E2_F/W_2500A_D8/1 PENF2580

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL_P32_EAE_E2_F/W_2500A_D8/1 PENF2580

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002996C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646997173

Sonepar Artikelnummer

121262079

Hersteller Artikelnummer

1STQ002996C0000

Hersteller Typ

PENF2580

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002996C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

38.858 kg

ABB Neutralleiter-Anschlussstück PENF2580, EAE, Schiene P32, E2 F/W-Leistungsschalter, 2500 A, Schranktiefe 800 mm. Kupfer-Anschlussstück für die Anbindung des Neutralleiters an ABB-E2 F/W-Leistungsschalter (2500 A), EAE-Ausführung für 800-mm-Schranktiefe in ABB-Schaltschrankzentralen.