Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL P32_SIE E2 F/W 2500A D8 PSNW2580

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL P32_SIE E2 F/W 2500A D8 PSNW2580

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003005C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646997227

Sonepar Artikelnummer

121262084

Hersteller Artikelnummer

1STQ003005C0000

Hersteller Typ

PSNW2580

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003005C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

38.633 kg

ABB Neutralleiter-Anschlussstück PSNW2580, SIE, Schiene P32, E2 F/W-Leistungsschalter, 2500 A, Schranktiefe 800 mm. Kupfer-Anschlussstück für die Anbindung des Neutralleiters an ABB-E2 F/W-Leistungsschalter (2500 A), SIE-Ausführung für 800-mm-Schranktiefe in ABB-Schaltschrankzentralen.