Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - NL P32_SIE E4F/W 3200A D8 PSNW3280

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL P32_SIE E4F/W 3200A D8 PSNW3280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002993C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646997166

Sonepar Artikelnummer

121262078

Hersteller Artikelnummer

1STQ002993C0000

Hersteller Typ

PSNW3280

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002993C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

56.259 kg

ABB Neutralleiter-Anschlussstück PSNW3280, SIE, Schiene P32, E4 F/W-Leistungsschalter, 3200 A, Schranktiefe 800 mm. Kupfer-Anschlussstück für die Anbindung des Neutralleiters an ABB-E4 F/W-Leistungsschalter (3200 A), SIE-Ausführung für 800-mm-Schranktiefe in ABB-Schaltschrankzentralen.