Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL W 400A XT5 P3P2 T600 PNXT5007

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL W 400A XT5 P3P2 T600 PNXT5007

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001836C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 254 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 635 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646975928

Sonepar Artikelnummer

121264174

Hersteller Artikelnummer

1STQ001836C0000

Hersteller Typ

PNXT5007

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001836C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

254 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

635 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.866 kg

ABB N-Leiter-Einbausegment PNXT5007, XT5 W, 400 A, Platte P3/P2, Schranktiefe T600 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-XT5-Leistungsschalter (W-Ausführung, 400 A, Platte P3/P2, T T600 mm), ermöglicht die normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.