Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL W 400A XT5 P3P2 T8/1000 PNXT5008A

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL W 400A XT5 P3P2 T8/1000 PNXT5008A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004994M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 699 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646967411

Sonepar Artikelnummer

121265170

Hersteller Artikelnummer

1STQ004994M0000

Hersteller Typ

PNXT5008A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004994M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

381 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

699 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.136 kg

ABB N-Leiter-Einbausegment PNXT5008A, XT5 W, 400 A, Platte P3/P2, T T800/1000, A-Variante.