ABB - NL W E22 1600/2000A P3P2 T8/1 PNE22047A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005033M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967800
Sonepar Artikelnummer
121265332
Hersteller Artikelnummer
1STQ005033M0000
Hersteller Typ
PNE22047A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005033M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
15.813 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE22047A, E2.2 W, 1600/2000 A, Platte P3/P2, T T800/1, A-Variante.


