Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NL W E22 2500A P1P2 T8/1000 PNE22044A

ABB
kopierenkopieren
ABB - NL W E22 2500A P1P2 T8/1000 PNE22044A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005030M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 445 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Tiefe - 1016 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646967770

Sonepar Artikelnummer

121265329

Hersteller Artikelnummer

1STQ005030M0000

Hersteller Typ

PNE22044A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005030M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

445 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

1016 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

21.861 kg

ABB N-Leiter-Einbausegment PNE22044A, E2.2 W, 2500 A, Platte P1/P2, T T800/1000, A-Variante.