ABB - NL W X7E12 1250/1600AP3P2 T6 PNE12034

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001863C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976512
Sonepar Artikelnummer
121264283
Hersteller Artikelnummer
1STQ001863C0000
Hersteller Typ
PNE12034
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001863C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
10.820 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12034, XT7/E1.2 W, 1250/1600 A, Platte P3/P2, Schranktiefe T600 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-XT7/E1.2-Leistungsschalter (W, 1250/1600 A, Platte P3/P2, T T600 mm), normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.


