ABB - NL W X7E12 1250/1600AP3P2 T6 PNE12034A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005020M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 653 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967671
Sonepar Artikelnummer
121265319
Hersteller Artikelnummer
1STQ005020M0000
Hersteller Typ
PNE12034A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005020M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
653 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
9.612 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12034A, XT7/E1.2 W, 1250/1600 A, Platte P3/P2, T T600, A-Variante.


