ABB - NL W XT7E1 125/1600AP1P2 T8/1 PNE12032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001861C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976475
Sonepar Artikelnummer
121264281
Hersteller Artikelnummer
1STQ001861C0000
Hersteller Typ
PNE12032
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001861C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
16.779 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12032, XT7/E1.2 W, 1250/1600 A, Platte P1/P2, Schranktiefe T800/1 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-XT7/E1.2-Leistungsschalter (W, 1250/1600 A, Platte P1/P2, T T800/1 mm), normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.


