ABB - NL W XT7E12 8/1000A P1P2 T600 PNE12022

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001851C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 889 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976284
Sonepar Artikelnummer
121264189
Hersteller Artikelnummer
1STQ001851C0000
Hersteller Typ
PNE12022
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001851C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
889 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
7.586 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12022, XT7/E1.2 W, 800/1000 A, Platte P1/P2, Schranktiefe T600 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-XT7/E1.2-Leistungsschalter (W, 800/1000 A, Platte P1/P2, T T600 mm), normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.


