ABB - NL W XT7E12 8/1000A P1P2 T8/1 PNE12024A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005010M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 381 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 889 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967572
Sonepar Artikelnummer
121265309
Hersteller Artikelnummer
1STQ005010M0000
Hersteller Typ
PNE12024A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005010M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
381 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
889 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
7.022 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12024A, XT7/E1.2 W, 800/1000 A, Platte P1/P2, T T800/1, A-Variante.


