ABB - NL W XT7E12 8/1000A P3P2 T6 PNE12026

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001855C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976352
Sonepar Artikelnummer
121264193
Hersteller Artikelnummer
1STQ001855C0000
Hersteller Typ
PNE12026
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001855C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
635 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.581 kg
ABB N-Leiter-Einbausegment PNE12026, XT7/E1.2 W, 800/1000 A, Platte P3/P2, Schranktiefe T600 mm. Neutralleiter-Einbausegment für den ABB-XT7/E1.2-Leistungsschalter (W, 800/1000 A, Platte P3/P2, T T600 mm), normgerechte N-Leiter-Anbindung im MBBS-Schienensystem.


