ABB - Normfeldeinbausatz FB4 RNF4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045959R9999
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2 mm
Tiefe - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459590
Sonepar Artikelnummer
121307771
Hersteller Artikelnummer
2CPX045959R9999
Hersteller Typ
RNF4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045959R9999
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.351 kg
EDF-Einbausatz, wird benötigt beim Ausbau mit Universaltraversen und Profilen sowie zum Einbau von Verteilerfeldern, Kombi-Sets, Zählerfeldern oder Modulen auf EDF-Montagegerüst, Zubehör TriLine


