ABB - Normfeldeinsatz 1 Reihe 14TE 302x302mm APO Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851336C0100
Höhe - 302 mm
Breite - 302 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815247293
Sonepar Artikelnummer
121258913
Hersteller Artikelnummer
4TBO851336C0100
Hersteller Typ
AN41
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO851336C0100
Höhe:
302 mm
Breite:
302 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
14
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
130 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


