Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Normfeldeinsatz 1 Reihe 14TE quer 302 x 186 mm APO Zubehör

ABB
kopierenkopieren
ABB - Normfeldeinsatz 1 Reihe 14TE quer 302 x 186 mm APO Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851326C0100

  • Höhe - 302 mm

  • Breite - 186 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815247279

Sonepar Artikelnummer

121258911

Hersteller Artikelnummer

4TBO851326C0100

Hersteller Typ

AN31

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO851326C0100

Höhe:

302 mm

Breite:

186 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

14

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

130 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

8.000 kg

APO-Zubehör. AN31 Normfeldeinsatz 1 Reihe 14TE quer 302 x 186 mm