ABB - Normfeldeinsatz 2 Reihen 36TE quer 372x302mm APO Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851358C0100
Höhe - 300 mm
Breite - 370 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815247347
Sonepar Artikelnummer
121258919
Hersteller Artikelnummer
4TBO851358C0100
Hersteller Typ
AN722
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO851358C0100
Höhe:
300 mm
Breite:
370 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
130 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


