Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Not-Aus-Schild 32,5mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Not-Aus-Schild 32,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA030054R1000

  • Geeignet für Drucktaster - Ja

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - Ja

  • Geeignet für Leuchtmelder - Ja

  • Geeignet für Pilz-Drucktaster - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024460100

Sonepar Artikelnummer

121303239

Hersteller Artikelnummer

2TLA030054R1000

Hersteller Typ

EMERGENCY STOP SIGN 32,5MM TYPE ABB

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA030054R1000

Geeignet für Drucktaster:

Ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

Ja

Geeignet für Leuchtmelder:

Ja

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

Ja

Geeignet für Signalleuchte:

Ja

Geeignet für Wahlschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Ein Not-Halt-Taster muss die Maschine so schnell wie möglich stoppen. Um einen schnellen Stillstand zu erreichen schaltet man entweder die Energie direkt ab, oder man lässt einen Frequenzumrichter herunterfahren und schaltet dann mit einer kleinen Verzögerung die Energie ab. Ein Not-Halt-Taster darf keine anderen Gefahren auslösen. Not-Halt-Taster erreichen bis PL e/Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1. Viele Modelle haben eine LED-Anzeige am Taster.